| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2663257 Herst.-Nr.: 0 364 69 EAN/GTIN: 3245060364694 |
| |
|
| | |
| Typ = Wandbefestigung Zur Verwendung mit = M4-Schrauben Material = Metall Weitere Informationen: | | Typ: | Wandbefestigung | Zur Verwendung mit: | M4-Schrauben | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: legrand hutschiene, klemmbügel, 2663257, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Legrand, 036469, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | € 5,46* | ab € 1,0855* | € 1,4555* | | | | | 22 Tage | | | 40 | | € 5,90* | ab € 1,14* | € 1,53* | | | | | 25 Tage | | | 40 | | € 4,95* | ab € 1,19* | € 1,59* | | | | | 13 Tage | | | 40 | | € 6,50* | ab € 1,19* | € 1,59* | | | | Lager 108 | | | | 40 | | Frei Haus | ab € 1,9305* | € 2,60925* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück | Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 104,37* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|