Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Abdeckprofil B. 29mm L. 437mm Metall


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2663250
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 361 52
EAN/GTIN:
     3245060361525
Suchbegriffe:
2663250
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseprofile und -schienen
Produkt Typ = Standstaubsauger
Breite = 29mm
Länge = 437mm
Material = Metall
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Standstaubsauger
Breite:
29mm
Länge:
437mm
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,924*
  
Preis gilt ab 2.500 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Sätze
€ 58,768*
€ 69,93392
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 58,718*
€ 69,87442
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 54,658*
€ 65,04302
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 51,934*
€ 61,80146
pro Satz
ab 2500 Sätze
€ 47,924*
€ 57,02956
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.