Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltnetzteil, AUS 24V dc / 2.71A 7-Kanal 65W, EIN 85 → 264 V ac/ 100 → 370V dc Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2662720
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2662720
EAN/GTIN:
     5059044503898
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen 24v
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 24V dc
Ausgangsstrom = 2.71A
Nennleistung = 65W
Anzahl der Ausgänge = 7
Eingangsspannung = 85 → 264 V ac/ 100 → 370V dc
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 76.2mm
Breite = 50.8mm
Medizintechnische Zulassung = Nein
Eingebettet = Ja
Tiefe = 30mm
Wirkungsgrad = 87%
Temperatur min. = -25°C
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
24V dc
Ausgangsstrom:
2.71A
Nennleistung:
65W
Anzahl der Ausgänge:
7
Eingangsspannung:
85 → 264 V ac/ 100 → 370V dc
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
76.2mm
Breite:
50.8mm
Medizintechnische Zulassung:
Nein
Eingebettet:
Ja
Tiefe:
30mm
Wirkungsgrad:
87%
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 2662720, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, RS PRO, LO6510B24(RS), Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,24*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.