Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RJ-45-Kupplung, RJ45 Buchse, Cat.5e, 1 -Port, Ungeschirmt, Erweiterung, L 37.5mm, Typ Kuppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2662645
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2662645
EAN/GTIN:
     5059044495476
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung kat 5e
rj-45 kupplung
rs pro rj-45 kupplung
Typ = Kuppler
Interfacetyp = RJ45 Buchse
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Anschlussbelegung = Erweiterung
Länge = 37.5mm
Breite = 2.22mm
Tiefe = 16.3mm
Weitere Informationen:
Typ:
Kuppler
Interfacetyp:
RJ45 Buchse
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Anschlussbelegung:
Erweiterung
Länge:
37.5mm
Breite:
2.22mm
Tiefe:
16.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2662645, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, RS PRO, UT232, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.