Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ethernet-Verbinder, RJ45 Buchse, Cat.6, 1 -Port, Ungeschirmt, Direkt Durchgang, L 30mm, Typ Stanz-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2662259
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2662259
EAN/GTIN:
     5059044492123
Suchbegriffe:
RJ-45 Kupplung
rj-45 kupplung cat6
rj-45 kupplung
rs pro rj-45 kupplung
Typ = Stanz-Koppler
Interfacetyp = RJ45 Buchse
LAN Kategorie = Cat.6
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Länge = 30mm
Breite = 25mm
Tiefe = 25mm
Weitere Informationen:
Typ:
Stanz-Koppler
Interfacetyp:
RJ45 Buchse
LAN Kategorie:
Cat.6
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Länge:
30mm
Breite:
25mm
Tiefe:
25mm
Weitere Suchbegriffe: 2662259, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Verbinder, RS PRO, BT856BLK, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Couplers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.