| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2662206 Herst.-Nr.: A4TK15W04 EAN/GTIN: 5059040544482 |
| |
|
| | |
| Kontaktanordnung = 4-poliger Schließer Schaltfolge = Ein-Aus Kontaktnennstrom = 20 A @ 250 V ac Montageart = Tafelmontage Anschlussart = Flachstecker IP Schutzart = IP 67 Betätigerlänge = 17.5mm Betätigermaterial = Messing Kontaktwiderstand = 10mΩ Lebensdauer mechanisch = 40000Cycles
UL, CSA. Wasserdicht (IP67). Kippschalter mit versilberten Kontakten, zur Verhinderung des Eindringens von Wasser und Staub gekapselt Anschluss über 6,3 mm-Steckbuchsen oder durch Löten Bei vorgespannten Schaltern bezieht sich "ON" auf die kurzzeitige "ON"-Stellung Betätigungselement aus Messing und Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester Weitere Informationen: | | Kontaktanordnung: | 4-poliger Schließer | Schaltfolge: | Ein-Aus | Kontaktnennstrom: | 20 A @ 250 V ac | Montageart: | Tafelmontage | Anschlussart: | Flachstecker | IP Schutzart: | IP 67 | Betätigerlänge: | 17.5mm | Betätigermaterial: | Messing | Kontaktwiderstand: | 10mΩ | Lebensdauer mechanisch: | 40000Cycles |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hebelschalter ein aus, 2662206, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, TE Connectivity, A4TK15W04, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Toggle Switches |
| | |
| |