Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optris CAT RS485/RS232-Anschluss-Modul für M3x5-Schrauben 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2661710
Hersteller:
     Optris
Herst.-Nr.:
     CATACCTRS232K
EAN/GTIN:
     4260101230515
Suchbegriffe:
2661710
Automation
Sensoren
Sensor-Zubehör
Zubehörtyp = RS485/RS232-Anschluss-Modul
Zur Verwendung mit = M3x5-Schrauben
Anwendung = Für Kommunikation
Serie = CAT
Kabellänge = 1.5m
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
RS485/RS232-Anschluss-Modul
Zur Verwendung mit:
M3x5-Schrauben
Anwendung:
Für Kommunikation
Serie:
CAT
Kabellänge:
1.5m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 56,84*
€ 74,04*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 57,34*
€ 76,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.