Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Abdeckprofil B. 25mm L. 1.5m Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2660423
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     0 475 52
EAN/GTIN:
     3245060475529
Suchbegriffe:
2660423
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseprofile und -schienen
Produkt Typ = Standstaubsauger
Breite = 25mm
Länge = 1.5m
Material = Metall
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Standstaubsauger
Breite:
25mm
Länge:
1.5m
Material:
Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,40*
€ 259,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,07*
€ 235,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.