| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2660087 Herst.-Nr.: F39-GCN5 EAN/GTIN: 4549734458177 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Anschlüsse = 2 Anzahl der Auslässe = 10 Serie = F3SG-SR/PG Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschlüsse: | 2 | Anzahl der Auslässe: | 10 | Serie: | F3SG-SR/PG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 185,72* | € 228,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 193,66* | € 229,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 199,21* | € 235,96* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 230,29* | € 273,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|