Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity DEUTSCH, DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM Automotive, Kfz-Steckverbinder, Steckschlüssel-Einsatz, Buchse,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2659154
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     DTM06-6S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 6 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 6
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 2
Nennstrom = 7.5A
Serie = DEUTSCH, DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM
Anschlussart = Draht
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
6
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
2
Nennstrom:
7.5A
Serie:
DEUTSCH, DEUTSCH DT, DEUTSCH DTM
Anschlussart:
Draht
Weitere Suchbegriffe: 2659154, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, DTM066S, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.