Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact UNO POWER Primäre Schaltnetzteile DIN-Schienen Netzteil, 100 → 240V ac, 48V dc / 5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658970
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1110155
EAN/GTIN:
     4063151024840
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Typ = Primäre Schaltnetzteile
Ausgangsspannung = 48V dc
Ausgangsstrom = 5A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 100 → 240V ac
Höhe = 130mm
Breite = 45mm
Tiefe = 129mm
Serie = UNO POWER
Weitere Informationen:
Typ:
Primäre Schaltnetzteile
Ausgangsspannung:
48V dc
Ausgangsstrom:
5A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
100 → 240V ac
Höhe:
130mm
Breite:
45mm
Tiefe:
129mm
Serie:
UNO POWER
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, phoenix contact din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 5a, 2658970, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, Phoenix Contact, 1110155, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,83*
€ 94,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,95*
€ 96,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,22*
€ 107,63*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 131,21*
€ 165,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,63*
€ 128,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,37*
€ 109,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.