Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROSTAT ESD-sicherer Beutel Pink x 100 → 3000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658638
Hersteller:
     Eurostat
Herst.-Nr.:
     20-006-6005n
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
Abschirm-Polstertasche
Verpackungstyp = Abschirmende Luftpolsterbeutel
Typ = Luftpolsterfolie
Luftpolsterbeutel = Ja
Farbe = Pink
Länge = 100 → 3000mm
Weitere Informationen:
Verpackungstyp:
Abschirmende Luftpolsterbeutel
Typ:
Luftpolsterfolie
Luftpolsterbeutel:
Ja
Farbe:
Pink
Länge:
100 → 3000mm
Weitere Suchbegriffe: ESD Polstertasche, ESD-Luftpolsterbeutel, ESD-Polsterbeutel, antistatische Luftpolsterbeutel, Luftpolster-Beutel, Luftpolsterbeutel, Luftpolsterfolien-Beutel, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, abschirmbeutel eurostat, polster versandtasche, 2658638, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, Antistatische Verpackung, EUROSTAT, 200066005n, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, Anti Static Packaging
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
450
Frei Haus
ab € 1,70663*
€ 2,18818*
10
€ 5,90*
ab € 1,78*
€ 3,39*
2 Tage
235
1
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 5,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 2,18818*
€ 2,60393
pro Stück
ab 4500 Stück
€ 2,12663*
€ 2,53069
pro Stück
ab 15000,003 Stück
€ 1,70663*
€ 2,03089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 984,681* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.