Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 19 Zoll Gehäuse, 16U, Größe Mittel 767 x 553 x 500mm Grau Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658266
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2658266
EAN/GTIN:
     5059044487075
Suchbegriffe:
2658266
Gehäuse und Server-Racks
19-Zoll-Gehäuse
Netzwerk Wandgehäuse
Höheneinheiten HE = 16U
Schrankgröße = Mittel
Montagetyp = Freistehend
Höhe Außen = 767 mm
Breite Außen = 553 mm
Abmessungen Außen = 767 x 553 x 500mm
Besondere Merkmale = Flache Bauweise
Farbe = Grau
Außengehäuse-Material = Stahl
Weitere Informationen:
Höheneinheiten HE:
16U
Schrankgröße:
Mittel
Montagetyp:
Freistehend
Höhe Außen:
767 mm
Breite Außen:
553 mm
Abmessungen Außen:
767 x 553 x 500mm
Besondere Merkmale:
Flache Bauweise
Farbe:
Grau
Außengehäuse-Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: RS PRO, TN00716U500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,19*
€ 482,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,61*
€ 473,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,74*
€ 455,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,01*
€ 421,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,67*
€ 388,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.