Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

021VN2PF9 Unisex Hose, 1 % AST 45 % TencelTM Lyocell, 54 % Modacryl Blau / 34Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658004
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     021VN2PF9-H46-34R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2658004
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Arbeitskleidung
Hosen
Geschlecht = Unisex
Farbe = Blau
Art = Hosen
Größe = 34
Bundweite zöllig = 34Zoll
Material = 1 % AST 45 % TencelTM Lyocell, 54 % Modacryl
Serie = 021VN2PF9
Elastischer Taillenbund = Nein
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Blau
Art:
Hosen
Größe:
34
Bundweite zöllig:
34Zoll
Material:
1 % AST 45 % TencelTM Lyocell, 54 % Modacryl
Serie:
021VN2PF9
Elastischer Taillenbund:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,05*
€ 151,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,28*
€ 127,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,97*
€ 115,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.