Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

021VN2PF9 Unisex Hose, 1 % AST 45 % TencelTM Lyocell, 54 % Modacryl Marineblau / 46Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2658000
Hersteller:
     Sioen Industries
Herst.-Nr.:
     021VN2PF9-B98-46S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2658000
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Arbeitskleidung
Hosen
Geschlecht = Unisex
Farbe = Marineblau
Art = Hosen
Größe = 46
Bundweite zöllig = 46Zoll
Material = 1 % AST 45 % TencelTM Lyocell, 54 % Modacryl
Serie = 021VN2PF9
Elastischer Taillenbund = Nein
Weitere Informationen:
Geschlecht:
Unisex
Farbe:
Marineblau
Art:
Hosen
Größe:
46
Bundweite zöllig:
46Zoll
Material:
1 % AST 45 % TencelTM Lyocell, 54 % Modacryl
Serie:
021VN2PF9
Elastischer Taillenbund:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,34*
€ 152,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.