Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Communications Solutions Ethernetkabel Cat.6a, 1m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 Stecker, B RJ45, Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2657093
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     DRPC21A001740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2657093
Kabel und Drähte
Netzwerk- und Koaxialkabel
Ethernetkabel
Länge = 1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Steckverbinder 1 = RJ45
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2 = 45°
Mantelfarbe = Schwarz
Weitere Informationen:
Länge:
1m
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Steckverbinder 1:
RJ45
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Ausrichtung - Steckverbinder 2:
45°
Mantelfarbe:
Schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,19*
€ 51,18*
2 Tage
20
€ 14,99*
ab € 26,71*
€ 52,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,36*
€ 59,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.