Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA 131.11 Druckmessgerät Prozessanschluss hinten Analog 0bar → 400bar, Ø 50mm G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2656602
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48654426
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 400bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser = 50mm
Serie = 131.11
Weitere Informationen:
Druck max.:
400bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
G1/4
Anzeigen-Außendurchmesser:
50mm
Serie:
131.11
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika g1/4 manometer, druck messgerät, wika druckanzeige, 2656602, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 48654426, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,09*
€ 136,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.