Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eclipse Strontiumferrit Magnetband, Selbstklebend, Stärke 0.75mm B. 20mm, L. 10m, 55g / cm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655635
Hersteller:
     Eclipse Magnetics
Herst.-Nr.:
     2655635
EAN/GTIN:
     5059044503799
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Rückseite = Selbstklebend
Länge = 10m
Breite = 20mm
Stärke = 0.75mm
Material = Strontiumferrit
Haftkraft = 55g / cm²
Farbe = Weiß

Diese Streifen sind nur auf einer Seite magnetisch. Magnetband, selbstklebend. Flexibles Magnetband zum Auftragen auf flache oder gebogene Oberflächen. Magnetband mit Acrylklebstoff Material: Strontiumferrit in Thermoplast-Binder Kann mit einer Schere zugeschnitten werden
Weitere Informationen:
Rückseite:
Selbstklebend
Länge:
10m
Breite:
20mm
Stärke:
0.75mm
Material:
Strontiumferrit
Haftkraft:
55g / cm²
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, magnetband bandbreite 20 mm bandlänge 10 m weiß, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 10 m, 2655635, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Magnetbänder, Eclipse, FM662, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Magnetic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 12,14* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.