Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blake Envelopes Briefumschlag Nein Größe C5, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655591
Hersteller:
     Blake
Herst.-Nr.:
     FL3893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Umhüllungsgröße = C5
Fenster = Nein
Farbe = Weiß
Verschlussart = Selbstklebung
Papierdichte = 90g/m²
Weitere Informationen:
Umhüllungsgröße:
C5
Fenster:
Nein
Farbe:
Weiß
Verschlussart:
Selbstklebung
Papierdichte:
90g/m²
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, briefhülle c5 weiß selbstklebend, briefumschlag c5, briefumschlag c5 weiß, 2655591, Bürobedarf, Postversand und Verpackungen, Versandtaschen, Blake Envelopes, FL3893, Office Supplies, Posting & Packaging, Envelopes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.