Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DIN-Schienen Netzteil DIN-Schienen Netzteil 480W, 320 - 600V ac, 24 - 28V / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655217
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2655217
EAN/GTIN:
     5059044486436
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = DIN-Schienen Netzteil
Ausgangsspannung = 24 - 28V
Ausgangsstrom = 20A
AC- oder DC-Eingangsspannung = ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 320 - 600V ac
Nennleistung = 480W
Höhe = 124mm
Breite = 80mm
Tiefe = 127mm
Serie = LITF480-26Bx
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage
Weitere Informationen:
Typ:
DIN-Schienen Netzteil
Ausgangsspannung:
24 - 28V
Ausgangsstrom:
20A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
ac, dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
320 - 600V ac
Nennleistung:
480W
Höhe:
124mm
Breite:
80mm
Tiefe:
127mm
Serie:
LITF480-26Bx
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, rs pro din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, 2655217, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, RS PRO, LITF48026B24(RS), Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,29*
€ 418,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,99*
€ 404,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,68*
€ 389,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,57*
€ 366,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,72*
€ 332,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.