Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Redundanzmodul DIN-Schienen Netzteil 480 / 960W, 22 - 60V dc, 24 → 48V / 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2655216
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2655216
EAN/GTIN:
     5059044486429
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Typ = Redundanzmodul
Ausgangsspannung = 24 → 48V
Ausgangsstrom = 20A
AC- oder DC-Eingangsspannung = dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung = dc
Eingangsspannung = 22 - 60V dc
Nennleistung = 480 / 960W
Höhe = 125mm
Breite = 35mm
Tiefe = 112.7mm
Serie = LIR-20
Montagetyp = DIN-Schienen-Montage
Weitere Informationen:
Typ:
Redundanzmodul
Ausgangsspannung:
24 → 48V
Ausgangsstrom:
20A
AC- oder DC-Eingangsspannung:
dc
AC- oder DC-Ausgangsspannung:
dc
Eingangsspannung:
22 - 60V dc
Nennleistung:
480 / 960W
Höhe:
125mm
Breite:
35mm
Tiefe:
112.7mm
Serie:
LIR-20
Montagetyp:
DIN-Schienen-Montage
Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, rs pro din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, 2655216, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, DIN-Schienen Netzteile, RS PRO, LIR20(RS), Power Supplies & Transformers, Power Supplies, DIN Rail Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,12*
€ 62,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.