Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LDO-Spannungsregler, Strombegrenzung, Kurzschlussschutz, thermische Abschaltung 4A, Dual Linearregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2653560
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS7A5401RPST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2653560
Halbleiter
Stromversorgung
Spannungsregler
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 5,1 V
Line-Regulation = 0,03 mV/V
Load-Regulation = 0,07 mV/A
Gehäusegröße = VQFN-HR
Pinanzahl = 12 Pin
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
5,1 V
Line-Regulation:
0,03 mV/V
Load-Regulation:
0,07 mV/A
Gehäusegröße:
VQFN-HR
Pinanzahl:
12 Pin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.