Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments LDO-Spannungsregler, Linear, Überstrom, Thermische Abschaltung 150mA, 1 Linearregler SOT-23-THIN, 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2653554
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS78218DDCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Linear, Überstrom, Thermische Abschaltung
Ausgangsstrom max. = 150mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = ±1 %
Load-Regulation = ±2 %
Gehäusegröße = SOT-23-THIN
Pinanzahl = 5 Pin
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Linear, Überstrom, Thermische Abschaltung
Ausgangsstrom max.:
150mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
±1 %
Load-Regulation:
±2 %
Gehäusegröße:
SOT-23-THIN
Pinanzahl:
5 Pin
Weitere Suchbegriffe: 2653554, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS78218DDCT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,87472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,74*
€ 366,2106
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,27*
€ 300,2013
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 235,80*
€ 280,602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 229,71*
€ 273,3549
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,68*
€ 260,2292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.