Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler, Linear, Überstrom, Thermische Abschaltung 500mA, 1 Linearregler SOT-23, 5 Pin-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2653544
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS70925DBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Linear, Überstrom, Thermische Abschaltung
Ausgangsstrom max. = 500mA
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 10 mV
Genauigkeit = 2%
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5 Pin
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Linear, Überstrom, Thermische Abschaltung
Ausgangsstrom max.:
500mA
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
10 mV
Genauigkeit:
2%
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5 Pin
Weitere Suchbegriffe: 2653544, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS70925DBVT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.