Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Spannungsregler, Linear, Überstrom, Thermische Abschaltung 150mA, 1 Linearregler SOT-23, 5 Pin-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2653541
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TPS70633DBVT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Linear, Überstrom, Thermische Abschaltung
Reglertyp = Linearregler
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 10 mV
Genauigkeit = 2%
Gehäusegröße = SOT-23
Pinanzahl = 5 Pin
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Linear, Überstrom, Thermische Abschaltung
Reglertyp:
Linearregler
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
10 mV
Genauigkeit:
2%
Gehäusegröße:
SOT-23
Pinanzahl:
5 Pin
Weitere Suchbegriffe: 2653541, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Texas Instruments, TPS70633DBVT, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
250
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,20*
1 Tag
950
1
€ 14,99*
ab € 0,728*
€ 1,267*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
AP7354-33W5-7
ab € 0,127*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.