Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Druckmessgerät Prozessanschluss unten Analog 0bar → 16bar, Ø 100mm NPT1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2653193
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     48696692
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Druck max. = 16bar
Druck min. = 0bar
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = NPT1/2
Anzeigen-Außendurchmesser = 100mm
Serie = 23X.50
Weitere Informationen:
Druck max.:
16bar
Druck min.:
0bar
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
NPT1/2
Anzeigen-Außendurchmesser:
100mm
Serie:
23X.50
Weitere Suchbegriffe: Manometer, wika druckanzeige, druck messgerät, 2653193, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 48696692, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,24*
€ 115,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.