Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIKA Differenzdruckmessgerät Prozessanschluss hinten Analog 0Pa → 750Pa, Ø 63mm 4 bis 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2652936
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     40412096
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdruckmanometer
Differenzdruckmesser
Differenzdruckmessgerät
Einbau-Differenzdruckmessgerät
Druck max. = 750Pa
Montagetyp = Prozessanschluss hinten
Anzeigentyp = Analog
Anschlussgröße = 4 bis 6 mm
Anzeigen-Außendurchmesser = 63mm
Serie = A2G-MINI
Weitere Informationen:
Druck max.:
750Pa
Montagetyp:
Prozessanschluss hinten
Anzeigentyp:
Analog
Anschlussgröße:
4 bis 6 mm
Anzeigen-Außendurchmesser:
63mm
Serie:
A2G-MINI
Weitere Suchbegriffe: Hand-Differenzdruckmessgerät, Leitungseinführung, wika differenzdruckmanometer, leitungseinführung, 2652936, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik und Hydraulik Druckanzeigen, Druckmessgeräte, WIKA, 40412096, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic & Hydraulic Pressure Gauges, Pressure Gauges
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,97*
€ 126,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,46*
€ 125,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,83*
€ 110,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.