Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reed-Schalter zur Oberflächenmontage, 1-poliger Wechsler Form A 300mA 3W 30V SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Reed-Schalter zur Oberflächenmontage, 1-poliger Wechsler Form A 300mA 3W 30V SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-2652268
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2652268
EAN/GTIN:
     5059044486191
Suchbegriffe:
Reedkontakt
Reedschalter
SMD-Schalter
SMD-Switch
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Form A
Schaltstrom max. = 300mA
Schaltleistung max. = 3W
Schaltspannung max. = 30V
Montageart = SMD
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler Form A
Schaltstrom max.:
300mA
Schaltleistung max.:
3W
Schaltspannung max.:
30V
Montageart:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD-Taster, reedkontakt 3w, smd schalter, 2652268, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, RS PRO, MK24C3, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Reed Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.