Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Gummi Achsmanschette, 39mm, Ø 20.5mm x 47mm, -20°C→+100°C max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2651694
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     143.20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2651694
Mechanische Kraftübertragung
Antriebselemente - Kupplungen
Achsmanschetten
Bohrung = 20.5mm
Gesamtlänge = 47mm
Gesamtdurchmesser = 39mm
Material = Gummi
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Manschetten. Gegossen aus einer Materialmischung aus Synthetikgummi Betriebstemperaturbereich -20 bis 100 °C. Resistent gegen Öle, Schmierfette, viele chemische Wirkstoffe, Meerwasser und tropische Klimabedingungen Manschetten können mit Kabelbindern um den Stellring über den äußeren Durchmesser herum gesichert werden.
Weitere Informationen:
Bohrung:
20.5mm
Gesamtlänge:
47mm
Gesamtdurchmesser:
39mm
Material:
Gummi
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7906839
ab € 13,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.