Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity AMP Automotive, Kfz-Steckverbinder, , Buchse, 2-polig, Schwarz / 1-reihig, 10A


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2650235
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-2382278-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
KFZ Steckverbinder
kfz steckverbinder 2 polig
kfz steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 2
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 1
Nennstrom = 10A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = AMP
Farbe = Schwarz
Breite = 1.6mm
Betriebstemperatur max. = +140°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
2
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
1
Nennstrom:
10A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
AMP
Farbe:
Schwarz
Breite:
1.6mm
Betriebstemperatur max.:
+140°C
Weitere Suchbegriffe: 2650235, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, TE Connectivity, 123822781, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,98622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.130,78*
€ 1.345,6282
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.130,29*
€ 1.345,0451
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.086,25*
€ 1.292,6375
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.049,54*
€ 1.248,9526
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 993,11*
€ 1.181,8009
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.