Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies Software, Erweiterungs-Software, PathWave BenchVue Software für Verschiedene Instrumente von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2650158
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     PW9112EDU+R-X4Y-010-Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2650158
Mess- und Prüftechnik
Oszilloskope und Zubehör
Oszilloskop-Software
Zubehör Typ = Erweiterungs-Software
Geeignet für den Einsatz mit = Verschiedene Instrumente von Keysight
Softwareanforderungen min. = Windows 10 Enterprise
Systemvoraussetzung min. = 2GHz Intel Core i3
Software Name = PathWave BenchVue Software
Version = 1.0 or Later
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Erweiterungs-Software
Geeignet für den Einsatz mit:
Verschiedene Instrumente von Keysight
Softwareanforderungen min.:
Windows 10 Enterprise
Systemvoraussetzung min.:
2GHz Intel Core i3
Software Name:
PathWave BenchVue Software
Version:
1.0 or Later
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 69.935,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69.935,61*
€ 83.223,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67.837,53*
€ 80.726,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.