Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keysight Technologies Software, Erweiterungs-Software, PathWave BenchVue Software für Verschiedene Instrumente von


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2650156
Hersteller:
     Keysight Technologies
Herst.-Nr.:
     PW9112EDU+R-X4Y-010-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2650156
Mess- und Prüftechnik
Oszilloskope und Zubehör
Oszilloskop-Software
Zubehör Typ = Erweiterungs-Software
Geeignet für den Einsatz mit = Verschiedene Instrumente von Keysight
Softwareanforderungen min. = Windows 10 Enterprise
Systemvoraussetzung min. = 2GHz Intel Core i3
Software Name = PathWave BenchVue Software
Version = 1.0 or Later
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Erweiterungs-Software
Geeignet für den Einsatz mit:
Verschiedene Instrumente von Keysight
Softwareanforderungen min.:
Windows 10 Enterprise
Systemvoraussetzung min.:
2GHz Intel Core i3
Software Name:
PathWave BenchVue Software
Version:
1.0 or Later
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25.509,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.457,33*
€ 31.484,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.392,59*
€ 31.407,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.298,50*
€ 31.295,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25.509,54*
€ 30.356,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.