Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler, Low Dropout 200mA, 1 Niedrige Abfallspannung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2648901
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC593002ECBTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Low Dropout
Ausgangsstrom max. = 200mA
Ausgangsspannung = 3 V
Line-Regulation = 0,3 %/V
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Low Dropout
Ausgangsstrom max.:
200mA
Ausgangsspannung:
3 V
Line-Regulation:
0,3 %/V
Weitere Suchbegriffe: 2648901, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, TC593002ECBTR, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.