Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prozessorüberwachung TC1232EOA713, Mikroprozessor-Reset-Monitor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2648867
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC1232EOA713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikroprozessor
mikroprozessor
Spannungsüberwachungsart = Mikroprozessor-Reset-Monitor
Anzahl der Supervisors = 1
Watchdog Timer = Ja
Manueller Reset = Ja
Power-Fail-Erkennung = Nein
Weitere Informationen:
Spannungsüberwachungsart:
Mikroprozessor-Reset-Monitor
Anzahl der Supervisors:
1
Watchdog Timer:
Ja
Manueller Reset:
Ja
Power-Fail-Erkennung:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 2648867, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Microchip, TC1232EOA713, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.