Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Alu Strebenprofil 20 x 10 mm, 1-fach Nut 5mm, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2647873
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2647873
EAN/GTIN:
     5059044479803
Suchbegriffe:
Strebenprofil
Strukturprofile
rs pro strebenprofil
strebenprofil
Strebenprofil = 20 x 10 mm
Strukturelement-Typ = Strebenprofil
Länge = 1m
Nutgröße = 5mm
Anzahl der Nuten = 1
Material = Aluminium, Eloxiert
Farbe = Silber
Serie = I5 1020
Weitere Informationen:
Strebenprofil:
20 x 10 mm
Strukturelement-Typ:
Strebenprofil
Länge:
1m
Nutgröße:
5mm
Anzahl der Nuten:
1
Material:
Aluminium, Eloxiert
Farbe:
Silber
Serie:
I5 1020
Weitere Suchbegriffe: strebenprofil 1000mm, 2647873, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Rohre und Strebenprofile, RS PRO, I51020SL01RS, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Tubing and Profile Struts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.