Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2647092
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R5F572NNDDFC#30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = RX72N
Gehäusegröße = LQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 176
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 4,096 MB
Grenzfrequenz = 240MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
RX72N
Gehäusegröße:
LQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
176
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
4,096 MB
Grenzfrequenz:
240MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2647092, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R5F572NNDDFC#30, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,00*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 9,925* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 604,97*
€ 719,9143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 560,82*
€ 667,3758
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 501,33*
€ 596,5827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 487,84*
€ 580,5296
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 465,28*
€ 553,6832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 454,00*
€ 540,26
pro Packung
ab 13 Packungen
€ 431,57*
€ 513,5683
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 407,06*
€ 484,4014
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 397,00*
€ 472,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.