Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2647089
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R5F572MNDDBG#20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2647089
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Mikrocontroller
Familie = RX72M
Gehäusegröße = LFBGA
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 176
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 4,096 MB
Grenzfrequenz = 240MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
RX72M
Gehäusegröße:
LFBGA
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
176
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
4,096 MB
Grenzfrequenz:
240MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 75 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.