Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2647080
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R5F566NNDDFB#30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2647080
Halbleiter
Prozessoren und Mikrocontroller
Mikrocontroller
Familie = RX66N
Gehäusegröße = LFQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 144
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 4,096 MB
Grenzfrequenz = 120MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
RX66N
Gehäusegröße:
LFQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
144
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
4,096 MB
Grenzfrequenz:
120MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.