Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Mikrocontroller RX230 RXv2 32bit SMD 128 kB LFQFP 100-Pin 54MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2647069
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     R5F52305ADFP#30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = RX230
Gehäusegröße = LFQFP
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 100
Gerätekern = RXv2
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 128 kB
Grenzfrequenz = 54MHz
Programmspeicher-Typ = Flash
Weitere Informationen:
Familie:
RX230
Gehäusegröße:
LFQFP
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
100
Gerätekern:
RXv2
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
128 kB
Grenzfrequenz:
54MHz
Programmspeicher-Typ:
Flash
Weitere Suchbegriffe: 2647069, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Renesas Electronics, R5F52305ADFP#30, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.