Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CJH Wickel Lastwiderstand 1kΩ ±5% / 5kW, Alu Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2646689
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CJH5000J1K0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 5kW
Serie = CJH
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Leistung:
5kW
Serie:
CJH
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand 5000w, 2646689, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, CJH5000J1K0J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 323,74*
€ 427,93*
Lager 108
Frei Haus
ab € 308,50*
€ 460,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,02*
€ 547,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,00*
€ 539,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,94*
€ 456,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,28*
€ 401,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 328,57*
€ 391,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,50*
€ 367,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.