Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CJH Wickel Lastwiderstand 1kΩ ±5% / 3kW, Alu Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2646663
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CJH3000J1K0J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand 3000w
drahtwiderstand
Widerstand = 1kΩ
Leistung = 3kW
Serie = CJH
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Weitere Informationen:
Widerstand:
1kΩ
Leistung:
3kW
Serie:
CJH
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, 2646663, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, CJH3000J1K0J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 171,32*
€ 257,41*
Lager 108
Frei Haus
ab € 170,73*
€ 276,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,18*
€ 328,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,02*
€ 314,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,96*
€ 227,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 186,02*
€ 221,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,73*
€ 203,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.