Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CJH Wickel Lastwiderstand 2.2Ω ±5% / 1.25kW, Alu Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2646618
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CJH1250J2R2J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungswiderstand
te connectivity leistungswiderstand
leistungswiderstand
Widerstand = 2.2Ω
Leistung = 1.25kW
Serie = CJH
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Weitere Informationen:
Widerstand:
2.2Ω
Leistung:
1.25kW
Serie:
CJH
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Weitere Suchbegriffe: 2646618, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, TE Connectivity, CJH1250J2R2J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,74*
€ 171,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,71*
€ 132,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,99*
€ 105,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.