Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Gummi Achsmanschette, 93mm, Ø 50mm x 110mm, -20°C→+100°C max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2645510
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     143.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2645510
Mechanische Kraftübertragung
Antriebselemente - Kupplungen
Achsmanschetten
Bohrung = 50mm
Gesamtlänge = 110mm
Gesamtdurchmesser = 93mm
Material = Gummi
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Manschetten. Gegossen aus einer Materialmischung aus Synthetikgummi Betriebstemperaturbereich -20 bis 100 °C. Resistent gegen Öle, Schmierfette, viele chemische Wirkstoffe, Meerwasser und tropische Klimabedingungen Manschetten können mit Kabelbindern um den Stellring über den äußeren Durchmesser herum gesichert werden.
Weitere Informationen:
Bohrung:
50mm
Gesamtlänge:
110mm
Gesamtdurchmesser:
93mm
Material:
Gummi
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7906860
ab € 23,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.