Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Gummi Achsmanschette, 75mm, Ø 40mm x 84mm, -20°C→+100°C max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2645497
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     143.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2645497
Mechanische Kraftübertragung
Antriebselemente - Kupplungen
Achsmanschetten
Bohrung = 40mm
Gesamtlänge = 84mm
Gesamtdurchmesser = 75mm
Material = Gummi
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Manschetten. Gegossen aus einer Materialmischung aus Synthetikgummi Betriebstemperaturbereich -20 bis 100 °C. Resistent gegen Öle, Schmierfette, viele chemische Wirkstoffe, Meerwasser und tropische Klimabedingungen Manschetten können mit Kabelbindern um den Stellring über den äußeren Durchmesser herum gesichert werden.
Weitere Informationen:
Bohrung:
40mm
Gesamtlänge:
84mm
Gesamtdurchmesser:
75mm
Material:
Gummi
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7906857
ab € 20,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.