Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Gummi Achsmanschette, 51mm, Ø 27.5mm x 58mm, -20°C→+100°C max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2645475
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     143.29
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2645475
Mechanische Kraftübertragung
Antriebselemente - Kupplungen
Achsmanschetten
Bohrung = 27.5mm
Gesamtlänge = 58mm
Gesamtdurchmesser = 51mm
Material = Gummi
Betriebstemperatur max. = +100°C
Betriebstemperatur min. = -20°C

Manschetten. Gegossen aus einer Materialmischung aus Synthetikgummi Betriebstemperaturbereich -20 bis 100 °C. Resistent gegen Öle, Schmierfette, viele chemische Wirkstoffe, Meerwasser und tropische Klimabedingungen Manschetten können mit Kabelbindern um den Stellring über den äußeren Durchmesser herum gesichert werden.
Weitere Informationen:
Bohrung:
27.5mm
Gesamtlänge:
58mm
Gesamtdurchmesser:
51mm
Material:
Gummi
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7906841
ab € 13,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.