Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip SMD 10V / 200 mW max, SOD-323FL 2-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2643892
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UDZVFHTE-1710B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2643892
Halbleiter
Diskrete Halbleiter
Zener Dioden
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Verlustleistung max. = 200 mW
Gehäusegröße = SOD-323FL
Pinanzahl = 2
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Verlustleistung max.:
200 mW
Gehäusegröße:
SOD-323FL
Pinanzahl:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0306*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0945*
€ 0,1125
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0473*
€ 0,0563
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0455*
€ 0,0541
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0432*
€ 0,0514
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,04*
€ 0,05
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,039*
€ 0,046
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.