Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex Steckergehäuse Stecker 2mm, 9-polig / 1-reihig


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2643427
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     213719-2091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
steckergehäuse 9 polig
Anzahl der Kontakte = 9
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Gender = Stecker
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: 2643427, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Molex, 2137192091, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3454* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,53*
€ 67,2707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,79*
€ 64,0101
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 47,68*
€ 56,7392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,35*
€ 49,2065
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,41*
€ 48,0879
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,54*
€ 41,1026
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.