Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics Spannungsregler, LDO 150mA, 1 HTSSOP-14, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2638971
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL78301FVEBZ-T7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = LDO
Ausgangsstrom max. = 150mA
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 0.04 %
Load-Regulation = 0.3 %
Gehäusegröße = HTSSOP-14
Pinanzahl = 14
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
LDO
Ausgangsstrom max.:
150mA
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
0.04 %
Load-Regulation:
0.3 %
Gehäusegröße:
HTSSOP-14
Pinanzahl:
14
Weitere Suchbegriffe: 2638971, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Renesas Electronics, ISL78301FVEBZT7A, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.