Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann IPC12 Akkuladegerät für 2 Lithium-Ion Akkus , 3.7V/1.45A-


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2637863
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     2000-3012-520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2637863
Batterien und Ladegeräte
Ladegeräte und Powerbanks
Akkuladegeräte
Ladende Akkugrößen = Batterie-Pack
Akku-Technologie = Lithium-Ion
Ausgangsspannung = 3.7V
Anzahl zu ladender Zellen = 2
Ladestrom = 1.45A
Steckertyp = AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung = 100-240V AC
Batterien Lieferumfang = Nein
Modellnummer = IPC12
Weitere Informationen:
Ladende Akkugrößen:
Batterie-Pack
Akku-Technologie:
Lithium-Ion
Ausgangsspannung:
3.7V
Anzahl zu ladender Zellen:
2
Ladestrom:
1.45A
Steckertyp:
AUS, EU, UK, USA
Eingangsspannung:
100-240V AC
Batterien Lieferumfang:
Nein
Modellnummer:
IPC12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,32*
€ 81,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,82*
€ 78,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.