Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pramet Drehmaschinenteil, Drehbank-Einsatz, Typ Doppelseitiger Trenn- und Nut-Einsatz 25 mm 2mm


Menge:  Box  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2637747
Hersteller:
     Pramet
Herst.-Nr.:
     GL2-D200M02-PM:G8330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2637747
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Fräsen & Drehen
Drehmeißel & Drehwerkzeug-Sets
Typ = Doppelseitiger Trenn- und Nut-Einsatz
Gesamtlänge = 25 mm
Schneidenlänge = 2mm
Stückzahl = 1
Weitere Informationen:
Typ:
Doppelseitiger Trenn- und Nut-Einsatz
Gesamtlänge:
25 mm
Schneidenlänge:
2mm
Stückzahl:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,19*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 20,219* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 259,97*
€ 309,36
pro Box
ab 2 Boxen
€ 254,34*
€ 302,66
pro Box
ab 5 Boxen
€ 229,98*
€ 273,68
pro Box
ab 10 Boxen
€ 214,33*
€ 255,05
pro Box
ab 500 Boxen
€ 202,19*
€ 240,61
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.